Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 8 SW 13 DIN 6334 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 8 SW 13 DIN 6334 10
Sechskantmutter M 8 SW 13 DIN 6334 10
Artikel-Nr.:
     1955B-2019399843
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     063341000080000
EAN/GTIN:
     4043952473795
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334
Sechskantmutter DIN 6334 M8 SW 13 10 100 Stück ~DIN 6334 10 Sechskantmuttern mit einer Höhe von 3 d - Abmessung: M 8 SW 13 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06334.100· Normart: DIN 6334
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
063341000080000
Werksnummer:
8000206674
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,018000
Gewicht brutto Kg:
0,018000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 SW 13
Norm:
DIN 6334
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1155*
€ 0,1771*
4 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,1252*
€ 0,183*
6 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,1405*
€ 0,1915*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,178*
€ 0,238*
Lager 1955
700
100
€ 5,99*
ab € 0,193*
€ 0,2548*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2548*
€ 0,30321
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2439*
€ 0,29024
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.