| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019399706 Herst.-Nr.: 070900100080000 EAN/GTIN: 4043952504864 |
| |
|
| | |
| Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 8 Stahl 200 HV galv.verz. 1000 Stück ISO 7090 Stahl 200 HV galvanisch verzinkt Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 8 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.010· Normart: ISO 7090· Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 070900100080000 | Werksnummer: | 8000211541 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 8 | Norm: | ISO 7090 m.Fase | Produktart: | Unterlegscheibe | Ausfuehrung: | Stahl 200 HV galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,81* | € 15,66* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,86* | € 18,88* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,61* | € 19,78* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 14,83* | € 20,05* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 17,93* | € 26,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01386* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|