Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube 2,9x 19 -C-Z ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PZ Stahl gehärtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube 2,9x 19 -C-Z ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PZ Stahl gehärtet
Blechschraube 2,9x 19 -C-Z ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PZ Stahl gehärtet
Artikel-Nr.:
     1955B-2019399386
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070500160029019
EAN/GTIN:
     4043952766347
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Blechschraube ISO 7050 SEKO Spitze/PZ 2,9x 19 -C-Z Stahl geh.galv.verz. 2000St. ISO 7050 Stahl · geh. Form C-Z galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: 2,9x 19 -C-Z VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07050.016
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070500160029019
Werksnummer:
8000210916
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2,9x 19 -C-Z
Norm:
ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PZ
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
36000
2000
€ 4,30*
ab € 0,0206*
€ 0,0278*
Lager 1955
52000
2000
€ 5,99*
ab € 0,0225*
€ 0,0288*
2 Tage
36400
2000
€ 5,59*
ab € 0,0231*
€ 0,0293*
6 Tage
nicht lagernd
2000
€ 7,99*
ab € 0,0242*
€ 0,0305*
6 Tage
36000
2000
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0321*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 57,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.