Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 10 x 8 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 10 x 8 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz Messing
Gewindestift M 10 x 8 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019399172
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047667000100008
EAN/GTIN:
     4051426601704
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestift ISO 4766 Kegelkuppe/Schlitz M10x 8 Messing 100 Stück ISO 4766 Messing Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 8 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04766.700
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047667000100008
Werksnummer:
8000206175
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 8
Norm:
ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,6497*
€ 0,8596*
Lager 1955
600
100
€ 5,99*
ab € 0,7199*
€ 0,897*
2 Tage
420
100
€ 5,59*
ab € 0,7402*
€ 0,9102*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,7533*
€ 0,9233*
12 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,8026*
€ 1,0026*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,897*
€ 1,06743
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8735*
€ 1,03947
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8199*
€ 0,97568
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7999*
€ 0,95188
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,7199*
€ 0,85668
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 89,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.