| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019398805 Herst.-Nr.: 069251150120125 EAN/GTIN: 4051426668028 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter DIN 6925 Klemmteil M12x 1,25 10 galv.verz. 100Stück DIN 6925 10 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit metrischem Feingewinde · Ganzmetall - Abmessung: M 12 x 1,25 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06925.115· Normart: DIN 6925 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 069251150120125 | Werksnummer: | 8000208676 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,015410 | Gewicht brutto Kg: | 0,015410 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 12 x 1,25 | Norm: | DIN 6925 m.Klemmteil | Produktart: | Sechskantmutter | Ausfuehrung: | 10 galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, DIN 6924, DIN 6924 Mutter, DIN 6924 Sechskantmutter, DIN 982, DIN EN ISO 7040, ISO 7040, Mutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924, Sechskantmutter DIN 6924 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7040, Sechskantmutter ISO 7040, Sicherungsmutter DIN 982, din6924 10 m12, din 6924, din 6924 m12 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,5099* | € 0,7012* | | | | Lager 1955 | | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,557* | € 0,7225* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,593* | € 0,763* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,6394* | € 0,8194* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,71* | € 0,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 72,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|