Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube 3,9x 13 -C-Z ISO 7049 LIKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PZ Stahl gehärtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechschraube 3,9x 13 -C-Z ISO 7049 LIKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PZ Stahl gehärtet
Blechschraube 3,9x 13 -C-Z ISO 7049 LIKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PZ Stahl gehärtet
Artikel-Nr.:
     1955B-2019398581
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070493030039013
EAN/GTIN:
     4043952769690
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 7049
Blechschraube ISO 7049 LIKO Spitze/PZ 3,9x 13 -C-Z Stahl geh.galv.verz. 1000St. ISO 7049 Stahl · geh. Form C-Z galvanisch verzinkt Linsenkopf-Blechschrauben mit Spitze · mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: 3,9x 13 -C-Z VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07049.303
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070493030039013
Werksnummer:
8000210474
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,9x 13 -C-Z
Norm:
ISO 7049 LIKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PZ
Produktart:
Blechschraube
Ausfuehrung:
Stahl gehärtet galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
20000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0174*
5 Tage
20000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0121*
€ 0,0175*
Lager 1955
28000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0132*
€ 0,0182*
2 Tage
19600
1000
€ 5,59*
ab € 0,0136*
€ 0,0184*
7 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0142*
€ 0,0193*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,01571
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 18,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.