Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 16 ISO 7092 A 2 200 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 16 ISO 7092 A 2 200 HV
Unterlegscheibe 16 ISO 7092 A 2 200 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019398490
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070929240160000
EAN/GTIN:
     4051426185761
Suchbegriffe:
DIN 433
DIN 433 Scheibe
DIN 433 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7092
Unterlegscheibe ISO 7092 16 A 2 200 HV 50 Stück ISO 7092 A 2 200 HV Flache Scheiben · kleine Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 16 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 16mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07092.924· Normart: ISO 7092· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070929240160000
Werksnummer:
8000211867
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
16
Norm:
ISO 7092
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
A 2 200 HV
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1700
200
€ 4,90*
ab € 0,0839*
€ 0,1201*
4 Tage
1650
50
€ 4,30*
ab € 0,0806*
€ 0,1216*
Lager 1955
2100
50
€ 5,99*
ab € 0,0938*
€ 0,1349*
50
€ 5,90*
ab € 0,0733*
€ 0,1353*
1 Tag
1470
50
€ 5,59*
ab € 0,0972*
€ 0,1374*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1349*
€ 0,16053
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1342*
€ 0,1597
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1253*
€ 0,14911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1174*
€ 0,13971
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1114*
€ 0,13257
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,745* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.