Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 12 x 80 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt 8 D


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 12 x 80 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt 8 D
Zylinderschraube M 12 x 80 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt 8 D
Artikel-Nr.:
     1955B-2019398402
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047624280120080
EAN/GTIN:
     4051426998002
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M12x80 8.8 galv.verz. 8 DiSP+SL 50St. ISO 4762 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 80 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.428
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047624280120080
Werksnummer:
8000203563
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,082220
Gewicht brutto Kg:
0,082220
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 80
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt 8 DiSP+SL
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3923*
€ 0,5423*
5 Tage
12
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 15,115*
€ 22,045*
Lager 1955
17
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 16,525*
€ 22,85*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 17,71*
€ 24,30*
4 Tage
17
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 21,755*
€ 31,815*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,85*
€ 27,1915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,74*
€ 27,0606
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,625*
€ 26,92375
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,875*
€ 22,46125
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,825*
€ 21,21175
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 16,875*
€ 20,08125
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 16,625*
€ 19,78375
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 16,525*
€ 19,66475
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3305* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.