Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 48 x 200 ISO 4762 m.Innensechskant 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 48 x 200 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 48 x 200 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019398355
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047622000480200
EAN/GTIN:
     4051426113948
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M48x 200 12.9 1 Stück ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 48 x 200 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 200mm· Gruppencode: 04762.200· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047622000480200
Werksnummer:
8000202834
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
3,870000
Gewicht brutto Kg:
3,870000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 48 x 200
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 18,8146*
€ 26,6161*
1
€ 4,90*
ab € 17,3466*
€ 33,3217*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,6003*
€ 33,5103*
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 36,8074*
€ 47,2874*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 40,02*
€ 51,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,2874*
€ 56,27201
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,4774*
€ 55,30811
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,1374*
€ 52,52351
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,3574*
€ 50,40531
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,3674*
€ 49,22721
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,8074*
€ 43,80081
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.