| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019398338 Herst.-Nr.: 070428410120000 EAN/GTIN: 4051426667960 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter ISO 7042 Klemmteil M12 8 zinklamellenbes. flZnnc 480h-L 250St. ISO 7042 8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern mit Klemmteil · Ganzmetallmuttern - Abmessung: M 12 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07042.841· Normart: ISO 7042 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 070428410120000 | Werksnummer: | 8000208839 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010620 | Gewicht brutto Kg: | 0,010620 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 12 | Norm: | ISO 7042 m.Klemmteil | Produktart: | Sechskantmutter | Ausfuehrung: | 8 zinklamellenbes. Gleitm. flZnnc 480h-L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7042, ISO 7042, Mutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925, Sechskantmutter DIN 6925 mit Klemmteil, Sechskantmutter DIN EN ISO 7042, Sechskantmutter ISO 7042, Sicherungsmutter DIN 980, din 6925 m12, din 6925, iso 7042 reyher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 250 | | € 4,30* | ab € 0,1625* | € 0,2321* | | | | Lager 1955 | | | | 250 | | € 5,99* | ab € 0,1768* | € 0,2385* | | | | | | 7 Tage | | | 250 | | € 5,59* | ab € 0,1817* | € 0,2417* | | | | | 6 Tage | | | 250 | | € 7,99* | ab € 0,1895* | € 0,2595* | | | | | 11 Tage | | | 250 | | Frei Haus | ab € 0,199* | € 0,269* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 59,625* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|