Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 16 x 360 ISO 4762 m.Innensechskant 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 16 x 360 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 16 x 360 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019398322
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047622000160360
EAN/GTIN:
     4051426110961
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M16x 360 12.9 1 Stück ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 360 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 360mm· Gruppencode: 04762.200· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047622000160360
Werksnummer:
8000202539
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,623000
Gewicht brutto Kg:
0,623000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 360
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
10
€ 4,30*
ab € 4,5778*
€ 6,2783*
1
€ 5,90*
ab € 5,0107*
€ 7,1807*
Lager 1955
10
10
€ 5,99*
ab € 6,0996*
€ 7,7996*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,59*
ab € 6,3757*
€ 8,1357*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,2369*
€ 8,7769*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,7996*
€ 9,28152
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,3996*
€ 8,80552
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,9796*
€ 8,30572
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,0996*
€ 7,25852
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 77,996* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.