| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019398302 Herst.-Nr.: 047660100040020 EAN/GTIN: 4051426150073 |
| |
|
| | |
| Gewindestift ISO 4766 Kegelkuppe/Schlitz M4x20 14 H galv.verz. 200St. ISO 4766 14 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 20 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04766.010 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 047660100040020 | Werksnummer: | 8000206048 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 4 x 20 | Norm: | ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz | Produktart: | Gewindestift | Ausfuehrung: | 14 H galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0346* | € 0,0514* | | | | Lager 1955 | | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0379* | € 0,0531* | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0407* | € 0,0564* | | | | | 13 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0446* | € 0,0617* | | | | | 3 Tage | | | 1400 | | Frei Haus | ab € 0,0499* | € 0,0764* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|