Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 12 ISO 4032 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 ISO 4032 A 5
Sechskantmutter M 12 ISO 4032 A 5
Artikel-Nr.:
     1955B-2019398142
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329500120000
EAN/GTIN:
     4043952468432
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M12 A 5 50 Stück ISO 4032 1.4571 (A 5) Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 12 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.950· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040329500120000
Werksnummer:
8000200872
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014900
Gewicht brutto Kg:
0,014900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 5
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2750
50
€ 4,30*
ab € 0,1754*
€ 0,2558*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1779*
€ 0,2666*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2253*
€ 0,3153*
Lager 1955
3850
50
€ 5,99*
ab € 0,3648*
€ 0,4984*
2 Tage
2695
50
€ 5,59*
ab € 0,3751*
€ 0,5151*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4984*
€ 0,5931
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4766*
€ 0,56715
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4748*
€ 0,56501
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4448*
€ 0,52931
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4248*
€ 0,50551
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3648*
€ 0,43411
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.