Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 4 ISO 4032 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 4 ISO 4032 A 4
Sechskantmutter M 4 ISO 4032 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019397790
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329409040000
EAN/GTIN:
     4043952468265
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M4 A 4 100 Stück ISO 4032 A 4 - 70 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 4* VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.940· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040329409040000
Werksnummer:
8000200819
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1800
100
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0188*
4 Tage
1800
100
€ 4,30*
ab € 0,0128*
€ 0,0202*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0166*
€ 0,0244*
Lager 1955
2500
100
€ 5,99*
ab € 0,0222*
€ 0,0326*
8 Tage
1750
100
€ 5,59*
ab € 0,0226*
€ 0,0332*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0324*
€ 0,03856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0298*
€ 0,03546
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0288*
€ 0,03427
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0263*
€ 0,0313
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0222*
€ 0,02642
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.