Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 5 ISO 4032 10 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 5 ISO 4032 10 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 5 ISO 4032 10 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019397753
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040321100050000
EAN/GTIN:
     4043952464250
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M5 10 galv.verz. 1000 Stück ISO 4032 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.110· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040321100050000
Werksnummer:
8000200307
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,30*
ab € 0,017*
€ 0,0243*
10 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,90*
ab € 0,0183*
€ 0,0246*
Lager 1955
nicht lagernd
1000
€ 5,99*
ab € 0,0227*
€ 0,0305*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0234*
€ 0,0309*
7 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0247*
€ 0,0325*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 30,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.