Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 48 x 160 ISO 4762 m.Innensechskant 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 48 x 160 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 48 x 160 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019397732
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047622000480160
EAN/GTIN:
     4051426113924
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M48x 160 12.9 1 Stück ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 48 x 160 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 160mm· Gruppencode: 04762.200· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047622000480160
Werksnummer:
8000202832
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
3,300000
Gewicht brutto Kg:
3,300000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 48 x 160
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 14,6832*
€ 21,6615*
1
€ 4,90*
ab € 13,4475*
€ 27,0208*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,1683*
€ 27,2183*
Lager 1955
56
1
€ 5,99*
ab € 33,4744*
€ 43,5744*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 36,68*
€ 47,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,5744*
€ 51,85354
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,2544*
€ 51,47274
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,6044*
€ 48,31924
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,1744*
€ 46,61754
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,8944*
€ 45,09434
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,4744*
€ 39,83454
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.