Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 36 x 240 ISO 4762 m.Innensechskant 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 36 x 240 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Zylinderschraube M 36 x 240 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019397620
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047628000360240
EAN/GTIN:
     4051426126771
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M36x 240 8.8 1 Stück ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 36 x 240 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 240mm· Gruppencode: 04762.800· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047628000360240
Werksnummer:
8000204316
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,350000
Gewicht brutto Kg:
2,350000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36 x 240
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
1
€ 4,30*
ab € 8,5975*
€ 12,8055*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,7337*
€ 16,2937*
1
€ 5,90*
ab € 7,9018*
€ 16,6108*
Lager 1955
14
1
€ 5,99*
ab € 15,8924*
€ 21,9624*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 17,50*
€ 23,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,9624*
€ 26,13526
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,4724*
€ 25,55216
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,2524*
€ 24,10036
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,3124*
€ 22,98176
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,6224*
€ 22,16066
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,8924*
€ 18,91196
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.