Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 12 ISO 4032 10 feuerverzinkt


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 ISO 4032 10 feuerverzinkt
Sechskantmutter M 12 ISO 4032 10 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019397521
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040321200120000
EAN/GTIN:
     4043952464366
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M12 10 feuerverz. 100 Stück ISO 4032 10 feuerverzinkt Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.120· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040321200120000
Werksnummer:
8000200327
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,015500
Gewicht brutto Kg:
0,015500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10 feuerverzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4600
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,6104*
€ 0,8073*
5 Tage
4600
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,6575*
€ 0,8175*
2 Tage
4550
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,6791*
€ 0,8491*
Lager 1955
6500
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,6671*
€ 0,8567*
7 Tage
6500
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,6811*
€ 0,8611*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,8567*
€ 1,01947
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,8169*
€ 0,97211
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,7571*
€ 0,90095
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,7471*
€ 0,88905
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,6671*
€ 0,79385
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,6671* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 85,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.