Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 8 ISO 7089 o.Fase A 4 200 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 8 ISO 7089 o.Fase A 4 200 HV
Unterlegscheibe 8 ISO 7089 o.Fase A 4 200 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019397505
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     070899449080000
EAN/GTIN:
     4043952754184
Suchbegriffe:
DIN 125
DIN 125 Scheibe
DIN 125 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 125
Unterlegscheibe ISO 7089 o.Fase 8 A 4 200 HV 200 Stück ISO 7089 A 4 200 HV Flache Scheiben · normale Reihe · Produktklasse A · ohne Fase - Abmessung: 8 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 8mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07089.944· Normart: ISO 7089· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070899449080000
Werksnummer:
8000211497
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
8
Norm:
ISO 7089 o.Fase
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
A 4 200 HV
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
200
€ 4,30*
ab € 0,0322*
€ 0,0478*
1 Tag
280
200
€ 5,59*
ab € 0,0359*
€ 0,0501*
5 Tage
400
200
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,0529*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0418*
€ 0,0578*
Lager 1955
400
200
€ 5,99*
ab € 0,0747*
€ 0,1015*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0982*
€ 0,11686
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,094*
€ 0,11186
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0912*
€ 0,10853
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0747*
€ 0,08889
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 20,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.