| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019397417 Herst.-Nr.: 070899449060000 EAN/GTIN: 4043952754177 |
| |
|
| | |
| Unterlegscheibe ISO 7089 o.Fase 6 A 4 200 HV 200 Stück ISO 7089 A 4 200 HV Flache Scheiben · normale Reihe · Produktklasse A · ohne Fase - Abmessung: 6 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 6mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07089.944· Normart: ISO 7089· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 070899449060000 | Werksnummer: | 8000211496 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 6 | Norm: | ISO 7089 o.Fase | Produktart: | Unterlegscheibe | Ausfuehrung: | A 4 200 HV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 125, DIN 125 A, DIN EN ISO 7089, ISO 7089, Scheibe DIN EN ISO 7089, Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, Edelstahlscheibe DIN 125 A, Edelstahlscheibe ISO 7089, ISO 7089 Edelstahl, iso 7089 m8 a4, din 125, din 125 v4a |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,0198* | € 0,0301* | | | | Lager 1955 | | | | 200 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,0214* | € 0,031* | | | | | | 1 Tag | | | 200 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,0221* | € 0,0317* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,0231* | € 0,0331* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,0253* | € 0,0362* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 6,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|