Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 16 x 250 ISO 4762 m.Innensechskant 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 16 x 250 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 16 x 250 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019397409
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047622000160250
EAN/GTIN:
     4051426110855
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M16x 250 12.9 25 Stück ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 250 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 250mm· Gruppencode: 04762.200· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047622000160250
Werksnummer:
8000202528
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,428000
Gewicht brutto Kg:
0,428000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 250
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
25
€ 4,30*
ab € 2,2568*
€ 3,1153*
11 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,0914*
€ 3,9614*
Lager 1955
200
25
€ 5,99*
ab € 4,1482*
€ 5,2182*
1
€ 5,90*
ab € 2,0695*
€ 5,3964*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 4,3415*
€ 5,4615*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,2182*
€ 6,20966
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,9482*
€ 5,88836
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,1482*
€ 4,93636
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 130,455* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.