Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 16 ISO 7091 Stahl 100 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 16 ISO 7091 Stahl 100 HV
Unterlegscheibe 16 ISO 7091 Stahl 100 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019397275
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070910009160000
EAN/GTIN:
     4051426184665
Suchbegriffe:
DIN 126
DIN 126 Scheibe
DIN 126 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7091
Unterlegscheibe ISO 7091 16 Stahl 100 HV 100 Stück ISO 7091 Stahl 100 HV Flache Scheiben · normale Reihe · Produktklasse C - Abmessung: 16 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 16mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07091.000· Normart: ISO 7091· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070910009160000
Werksnummer:
8000211779
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011000
Gewicht brutto Kg:
0,011000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
16
Norm:
ISO 7091
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl 100 HV
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2500
100
€ 4,30*
ab € 0,069*
€ 0,1036*
Lager 1955
4700
100
€ 5,99*
ab € 0,0757*
€ 0,1073*
2 Tage
3290
100
€ 5,59*
ab € 0,0782*
€ 0,1092*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0814*
€ 0,114*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0886*
€ 0,1246*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1048*
€ 0,12471
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0985*
€ 0,11722
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0971*
€ 0,11555
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.