| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019397214 Herst.-Nr.: 070500140042019 EAN/GTIN: 4051426657442 |
| |
|
| | |
| Blechschraube ISO 7050 SEKO Spitze/PH 4,2x19 -C-H Stahl geh.galv.verz. 500St. ISO 7050 Stahl · geh. Form C-H galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben mit Spitze · mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: 4,2 x 19 -C-H VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 07050.014 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 070500140042019 | Werksnummer: | 8000210860 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 4,2 x 19 -C-H | Norm: | ISO 7050 SEKO m.Spitze/Kreuzschlitz-PH | Produktart: | Blechschraube | Ausfuehrung: | Stahl gehärtet galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blechschraube ISO 7050, Blechschrauben ISO 7050, DIN 7982 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7050, ISO 7050, Kreuzschlitzschraube ISO 7050, Kreuzschlitzschrauben DIN 7982, iso 7050 st4,2x19, blechschraube din en iso 7050, iso 7050 stahl |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,0108* | € 0,0171* | | | | | 4 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0161* | € 0,0241* | | | | Lager 1955 | | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0175* | € 0,0249* | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0189* | € 0,0266* | | | | | 11 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,021* | € 0,0295* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 12,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|