Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 12 ISO 7090 m.Fase A 4 200 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 12 ISO 7090 m.Fase A 4 200 HV
Unterlegscheibe 12 ISO 7090 m.Fase A 4 200 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396889
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070909449120000
EAN/GTIN:
     4043952754375
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 12 A 4 200 HV 100 Stück ISO 7090 A 4 200 HV Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 12 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 12mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.944· Normart: ISO 7090· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070909449120000
Werksnummer:
8000211737
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12
Norm:
ISO 7090 m.Fase
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
A 4 200 HV
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1100
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,10*
€ 0,1467*
10 Tage
1100
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1575*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1306*
€ 0,1796*
Lager 1955
1100
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1304*
€ 0,1797*
8 Tage
770
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,1341*
€ 0,1831*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1797*
€ 0,21384
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1731*
€ 0,20599
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1634*
€ 0,19445
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1604*
€ 0,19088
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1534*
€ 0,18255
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1304*
€ 0,15518
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.