Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 48 x 240 ISO 4762 m.Innensechskant 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 48 x 240 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Zylinderschraube M 48 x 240 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396473
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047628000480240
EAN/GTIN:
     4051426128461
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M48x 240 8.8 1 Stück ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 48 x 240 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 240mm· Gruppencode: 04762.800· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047628000480240
Werksnummer:
8000204379
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
4,430000
Gewicht brutto Kg:
4,430000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 48 x 240
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 18,917*
€ 36,6164*
4 Tage
45
1
€ 4,30*
ab € 26,3505*
€ 36,8074*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,079*
€ 46,619*
Lager 1955
49
1
€ 5,99*
ab € 37,5676*
€ 48,7776*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 41,22*
€ 53,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,7776*
€ 58,04534
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,8676*
€ 56,96244
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,3376*
€ 53,95174
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,6476*
€ 51,94064
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,4176*
€ 50,47694
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,5676*
€ 44,70544
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.