Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 3 x 3 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 3 x 3 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz Messing
Gewindestift M 3 x 3 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396440
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047667000030003
EAN/GTIN:
     4051426151056
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestift ISO 4766 Kegelkuppe/Schlitz M3x 3 Messing 100 Stück ISO 4766 Messing Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 3 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04766.700
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047667000030003
Werksnummer:
8000206137
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 3
Norm:
ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,0607*
€ 0,0912*
Lager 1955
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,0662*
€ 0,0948*
7 Tage
910
100
€ 5,59*
ab € 0,0682*
€ 0,0967*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0713*
€ 0,1011*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0751*
€ 0,1059*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0948*
€ 0,11281
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.