Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 18 x 170 ISO 4762 m.Innensechskant 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 18 x 170 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 18 x 170 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396333
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047622000180170
EAN/GTIN:
     4051426111210
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M18x 170 12.9 25 Stück ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 18 x 170 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 170mm· Gruppencode: 04762.200· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047622000180170
Werksnummer:
8000202564
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,387000
Gewicht brutto Kg:
0,387000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 18 x 170
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,6821*
€ 2,4921*
3 Tage
150
25
€ 4,30*
ab € 2,5783*
€ 3,587*
11 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 3,4997*
€ 4,5397*
Lager 1955
200
25
€ 5,99*
ab € 3,5306*
€ 4,5606*
6 Tage
unbekannt
25
€ 7,99*
ab € 3,6859*
€ 4,7559*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,5606*
€ 5,42711
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2606*
€ 5,07011
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,0806*
€ 4,85591
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,5306*
€ 4,20141
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 114,015* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.