Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 8 x 160 ISO 4762 m.Innensechskant 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 8 x 160 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 8 x 160 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396316
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047622000080160
EAN/GTIN:
     4051426109262
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M8x 160 12.9 50 Stück ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 8 x 160 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 160mm· Gruppencode: 04762.200· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047622000080160
Werksnummer:
8000202368
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,071000
Gewicht brutto Kg:
0,071000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 160
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1050
50
€ 4,90*
ab € 0,3769*
€ 0,5169*
5 Tage
900
50
€ 4,30*
ab € 0,3635*
€ 0,5256*
1
€ 5,90*
ab € 0,3492*
€ 0,5492*
Lager 1955
1250
50
€ 5,99*
ab € 0,4883*
€ 0,6683*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4919*
€ 0,6719*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6683*
€ 0,79528
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6383*
€ 0,75958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5783*
€ 0,68818
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5483*
€ 0,65248
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4883*
€ 0,58108
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 33,415* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.