Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 24 SW 36 DIN 6331 m.Bund 10 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 24 SW 36 DIN 6331 m.Bund 10 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 24 SW 36 DIN 6331 m.Bund 10 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396291
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     063311100240000
EAN/GTIN:
     4043952473351
Suchbegriffe:
Bundmutter
DIN 6331
DIN 6331 Mutter
DIN 6331 Sechskantmutter
Sechskantmutter DIN 6331 Bund M24 SW 36 10 galv.verz. 1 Stück DIN 6331 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Bund · mit einer Höhe von 1,5d - Abmessung: M 24 SW 36 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 06331.110· Normart: DIN 6331
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
063311100240000
Werksnummer:
8000206636
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,250000
Gewicht brutto Kg:
0,250000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 SW 36
Norm:
DIN 6331 m.Bund
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
115
5
€ 4,90*
ab € 2,5125*
€ 3,5425*
5 Tage
129
1
€ 4,30*
ab € 2,3244*
€ 3,6066*
Lager 1955
115
1
€ 5,99*
ab € 2,5178*
€ 3,7227*
1 Tag
81
1
€ 5,59*
ab € 2,5889*
€ 3,7889*
6 Tage
115
1
€ 7,99*
ab € 2,71*
€ 3,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7227*
€ 4,43001
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,7002*
€ 4,40324
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,4978*
€ 4,16238
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,4178*
€ 4,06718
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2678*
€ 3,88868
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1178*
€ 3,71018
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5178*
€ 2,99618
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.