Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 48 x 280 ISO 4762 m.Innensechskant 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 48 x 280 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 48 x 280 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396159
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047622000480280
EAN/GTIN:
     4051426113986
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M48x 280 12.9 1 Stück ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 48 x 280 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 280mm· Gruppencode: 04762.200· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047622000480280
Werksnummer:
8000202838
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
4,990000
Gewicht brutto Kg:
4,990000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 48 x 280
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 30,0542*
€ 41,7201*
€ 4,90*
ab € 27,9558*
€ 52,7709*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,0824*
€ 53,1724*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 45,3787*
€ 58,4287*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 49,76*
€ 63,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,4287*
€ 69,53015
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,2287*
€ 68,10215
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,4987*
€ 64,85345
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,9687*
€ 61,84275
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,0087*
€ 60,70035
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,3787*
€ 54,00065
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.