Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 42 x 170 ISO 4762 m.Innensechskant 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 42 x 170 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 42 x 170 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396091
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047622000420170
EAN/GTIN:
     4051426113795
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M42x 170 12.9 1 Stück ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 42 x 170 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 170mm· Gruppencode: 04762.200· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047622000420170
Werksnummer:
8000202819
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,530000
Gewicht brutto Kg:
2,530000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 42 x 170
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 18,6009*
€ 26,7985*
Lager 1955
28
1
€ 5,99*
ab € 22,1585*
€ 29,8185*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 24,24*
€ 32,44*
1
€ 4,90*
ab € 16,9535*
€ 33,2915*
8 Tage
17
1
€ 5,59*
ab € 33,5159*
€ 33,5159*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,8185*
€ 35,48402
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,0885*
€ 34,61532
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,4885*
€ 32,71132
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,5985*
€ 31,65222
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,3785*
€ 30,20042
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,1585*
€ 26,36862
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.