Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 10 ISO 4032 10 zinklamellenbesch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 10 ISO 4032 10 zinklamellenbesch.
Sechskantmutter M 10 ISO 4032 10 zinklamellenbesch.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396074
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040321330100000
EAN/GTIN:
     4051427037113
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032
Sechskantmutter DIN EN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M10 10 zinklamellenb. 500 Stück ISO 4032 10 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 10 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.133· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040321330100000
Werksnummer:
8000200340
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10 zinklamellenbesch.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8500
500
€ 4,30*
ab € 0,1269*
€ 0,1677*
Lager 1955
12000
500
€ 5,99*
ab € 0,1386*
€ 0,174*
1 Tag
8400
500
€ 5,59*
ab € 0,1426*
€ 0,1766*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,1489*
€ 0,1839*
13 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,1636*
€ 0,1936*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1683*
€ 0,20028
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1586*
€ 0,18873
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1566*
€ 0,18635
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1386*
€ 0,16493
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 87,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.