Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 10 x 60 ISO 4028 Zapfen/Innensechskant 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 10 x 60 ISO 4028 Zapfen/Innensechskant 45 H
Gewindestift M 10 x 60 ISO 4028 Zapfen/Innensechskant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396008
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040282000100060
EAN/GTIN:
     4051426087676
Suchbegriffe:
DIN 915
DIN EN ISO 4028
Gewindestift DIN 915
Gewindestift DIN EN ISO 4028
Gewindestift ISO 4028 Zapfen/Innen-6kt M10x 60 45 H 100 Stück ISO 4028 45 H Gewindestifte mit Zapfen und Innensechskant - Abmessung: M 10 x 60 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04028.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040282000100060
Werksnummer:
8000199567
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,028000
Gewicht brutto Kg:
0,028000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 60
Norm:
ISO 4028 Zapfen/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,2442*
€ 0,3388*
Lager 1955
900
100
€ 5,99*
ab € 0,2662*
€ 0,3488*
2 Tage
630
100
€ 5,59*
ab € 0,2737*
€ 0,3537*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2857*
€ 0,3757*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3291*
€ 0,4291*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3488*
€ 0,41507
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3475*
€ 0,41353
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3262*
€ 0,38818
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3162*
€ 0,37628
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3062*
€ 0,36438
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2662*
€ 0,31678
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.