Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 39 x 300 ISO 4762 m.Innensechskant 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 39 x 300 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 39 x 300 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395917
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047622000390300
EAN/GTIN:
     4051426113733
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M39x 300 12.9 1 Stück ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 39 x 300 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 300mm· Gruppencode: 04762.200· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047622000390300
Werksnummer:
8000202813
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
3,340000
Gewicht brutto Kg:
3,340000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 39 x 300
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 20,6933*
€ 29,551*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 23,3866*
€ 31,2966*
6 Tage
unbekannt
1
€ 7,99*
ab € 25,77*
€ 33,86*
1
€ 4,90*
ab € 18,93*
€ 36,4908*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,1736*
€ 37,1736*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,2966*
€ 37,24295
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,6666*
€ 36,49325
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,9866*
€ 34,49405
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,8466*
€ 33,13745
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,7066*
€ 31,78085
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,3866*
€ 27,83005
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.