Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 42 x 200 ISO 4762 m.Innensechskant 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 42 x 200 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Zylinderschraube M 42 x 200 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395870
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047628000420200
EAN/GTIN:
     4051426127679
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M42x 200 8.8 1 Stück ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 42 x 200 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 200mm· Gruppencode: 04762.800· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047628000420200
Werksnummer:
8000204352
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,860000
Gewicht brutto Kg:
2,860000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 42 x 200
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
201
1
€ 4,30*
ab € 14,0764*
€ 20,6912*
Lager 1955
161
1
€ 5,99*
ab € 16,7988*
€ 23,2388*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 18,54*
€ 25,23*
1
€ 4,90*
ab € 12,783*
€ 25,9541*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,0487*
€ 26,0787*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,2388*
€ 27,65417
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,7488*
€ 27,07107
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,4988*
€ 25,58357
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,4788*
€ 24,36977
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,7588*
€ 23,51297
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,7988*
€ 19,99057
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.