Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 16 x 55 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt 8 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 16 x 55 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt 8 D
Zylinderschraube M 16 x 55 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt 8 D
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395820
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047624280160055
EAN/GTIN:
     4051426998095
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M16x55 8.8 galv.verz. 8 DiSP+SL 50St. ISO 4762 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 55 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.428
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047624280160055
Werksnummer:
8000203575
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
0,110000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 55
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt 8 DiSP+SL
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
50
€ 4,30*
ab € 0,5358*
€ 0,6431*
Lager 1955
600
50
€ 5,99*
ab € 0,5898*
€ 0,6924*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,7242*
€ 0,7242*
7 Tage
360
50
€ 5,59*
ab € 0,7584*
€ 0,7584*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,6103*
€ 0,8103*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6924*
€ 0,82396
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,651*
€ 0,77469
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5898*
€ 0,70186
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.