Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 6 x 30 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindestift M 6 x 30 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H galvanisch verzinkt
Gewindestift M 6 x 30 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395758
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047660100060030
EAN/GTIN:
     4051426150233
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestift ISO 4766 Kegelkuppe/Schlitz M6x30 14 H galv.verz. 100St. ISO 4766 14 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04766.010
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047660100060030
Werksnummer:
8000206069
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 30
Norm:
ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
14 H galvanisch verzinkt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0751*
€ 0,1072*
5 Tage
32
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 5,82*
€ 8,77*
Lager 1955
32
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,36*
€ 9,10*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 6,84*
€ 9,70*
4 Tage
32
9
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,46*
€ 14,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,10*
€ 10,829
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,06*
€ 10,7814
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,01*
€ 10,7219
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,49*
€ 8,9131
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,30*
€ 8,687
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 6,54*
€ 7,7826
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 6,36*
€ 7,5684
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0636* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.