Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 33 x 120 ISO 4762 m.Innensechskant 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 33 x 120 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Zylinderschraube M 33 x 120 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395621
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621000330120
EAN/GTIN:
     4051426103512
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M33x 120 10.9 1 Stück ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 33 x 120 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621000330120
Werksnummer:
8000201624
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,110000
Gewicht brutto Kg:
1,110000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 33 x 120
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
90
5
€ 4,30*
ab € 5,3988*
€ 7,6693*
1
€ 5,90*
ab € 6,4289*
€ 9,1289*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,3584*
€ 10,3884*
Lager 1955
125
5
€ 5,99*
ab € 7,9865*
€ 10,4965*
7 Tage
75
5
€ 5,59*
ab € 11,2844*
€ 11,2844*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,4965*
€ 12,49084
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,0965*
€ 12,01484
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,6465*
€ 11,47934
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,9865*
€ 9,50394
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 52,4825* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.