Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 16 x 25 ISO 4762 m.Innensechskant 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 16 x 25 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Zylinderschraube M 16 x 25 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395550
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621000160025
EAN/GTIN:
     4051426100627
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M16x 25 10.9 50 Stück ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 25 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621000160025
Werksnummer:
8000201347
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,071200
Gewicht brutto Kg:
0,071200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 25
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
750
50
€ 4,30*
ab € 0,3382*
€ 0,4888*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4574*
€ 0,6174*
Lager 1955
850
50
€ 5,99*
ab € 0,5117*
€ 0,6868*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,5497*
€ 0,7397*
4 Tage
850
100
Frei Haus
ab € 0,6711*
€ 0,8999*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6868*
€ 0,81729
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6643*
€ 0,79052
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6617*
€ 0,78742
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6017*
€ 0,71602
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5817*
€ 0,69222
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5117*
€ 0,60892
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.