Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 42 x 200 ISO 4762 m.Innensechskant 44451


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 42 x 200 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Zylinderschraube M 42 x 200 ISO 4762 m.Innensechskant 44451
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395510
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047622000420200
EAN/GTIN:
     4051426113825
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M42x 200 12.9 1 Stück ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 42 x 200 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 200mm· Gruppencode: 04762.200· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047622000420200
Werksnummer:
8000202822
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,860000
Gewicht brutto Kg:
2,860000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 42 x 200
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
13
1
€ 4,30*
ab € 13,7777*
€ 20,2138*
1
€ 4,90*
ab € 12,5509*
€ 25,3954*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,6716*
€ 25,5016*
Lager 1955
9
1
€ 5,99*
ab € 19,8178*
€ 26,7378*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 21,63*
€ 29,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,7378*
€ 31,81798
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,1178*
€ 31,08018
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,7078*
€ 29,40228
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,7978*
€ 28,31938
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,8878*
€ 27,23648
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,8178*
€ 23,58318
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.