Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 36 x 150 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 36 x 150 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt
Zylinderschraube M 36 x 150 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395444
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047628100360150
EAN/GTIN:
     4051426135995
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M36x150 8.8 galv.verz. 1St. ISO 4762 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 36 x 150 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 150mm· Gruppencode: 04762.810· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047628100360150
Werksnummer:
8000204896
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,630000
Gewicht brutto Kg:
1,630000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36 x 150
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
46
1
€ 4,30*
ab € 9,0096*
€ 13,4858*
Lager 1955
47
1
€ 5,99*
ab € 11,8594*
€ 16,4694*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,3699*
€ 17,1099*
8 Tage
33
1
€ 5,59*
ab € 12,4452*
€ 17,2452*
1
€ 5,90*
ab € 8,3155*
€ 17,6294*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,4694*
€ 19,59859
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,2194*
€ 19,30109
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,3994*
€ 18,32529
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,5994*
€ 17,37329
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,9994*
€ 16,65929
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,8594*
€ 14,11269
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.