Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 30 ISO 7090 m.Fase A 5 (1.4571) 200 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 30 ISO 7090 m.Fase A 5 (1.4571) 200 HV
Unterlegscheibe 30 ISO 7090 m.Fase A 5 (1.4571) 200 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395358
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070909540300000
EAN/GTIN:
     4051426764683
Suchbegriffe:
DIN 125 B
DIN EN ISO 7090
ISO 7090
Scheibe DIN EN ISO 7090
Unterlegscheibe ISO 7090 Fase 30 A 5 (1.4571) 200 HV 25 Stück ISO 7090 A 5 200 HV Flache Scheiben mit Fase · normale Reihe · Produktklasse A - Abmessung: 30 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 30mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07090.954· Normart: ISO 7090· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070909540300000
Werksnummer:
8000211749
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,046600
Gewicht brutto Kg:
0,046600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
30
Norm:
ISO 7090 m.Fase
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
A 5 (1.4571) 200 HV
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 4,0439*
€ 5,8139*
4 Tage
525
25
Frei Haus
ab € 4,6227*
€ 6,1666*
Lager 1955
525
25
€ 5,99*
ab € 5,061*
€ 6,4112*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 5,2242*
€ 6,5142*
8 Tage
368
25
€ 5,59*
ab € 5,2042*
€ 6,5142*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,4112*
€ 7,62933
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,0261*
€ 7,17106
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,991*
€ 7,12929
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,061*
€ 6,02259
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 160,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.