| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019395252 Herst.-Nr.: 047660100080025 EAN/GTIN: 4051426150325 |
| |
|
| | |
| Gewindestift ISO 4766 Kegelkuppe/Schlitz M8x25 14 H galv.verz. 100St. ISO 4766 14 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 25 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04766.010 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 047660100080025 | Werksnummer: | 8000206079 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 8 x 25 | Norm: | ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz | Produktart: | Gewindestift | Ausfuehrung: | 14 H galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0762* | € 0,1132* | | | | Lager 1955 | | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0826* | € 0,1176* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,0895* | € 0,1253* | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0971* | € 0,1364* | | | | | 4 Tage | | | 700 | | Frei Haus | ab € 0,1098* | € 0,1681* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|