Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe 16 ISO 7091 Stahl 100 HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterlegscheibe 16 ISO 7091 Stahl 100 HV
Unterlegscheibe 16 ISO 7091 Stahl 100 HV
Artikel-Nr.:
     1955B-2019394838
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     070910000160000
EAN/GTIN:
     4051426184443
Suchbegriffe:
DIN 126
DIN 126 Scheibe
DIN 126 Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7091
Unterlegscheibe ISO 7091 16 Stahl 100 HV 250 Stück ISO 7091 Stahl 100 HV Flache Scheiben · normale Reihe · Produktklasse C - Abmessung: 16 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 16mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 07091.000· Normart: ISO 7091· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
070910000160000
Werksnummer:
8000211755
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
16
Norm:
ISO 7091
Produktart:
Unterlegscheibe
Ausfuehrung:
Stahl 100 HV
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3000
250
€ 4,30*
ab € 0,042*
€ 0,0621*
Lager 1955
4250
250
€ 5,99*
ab € 0,0464*
€ 0,0646*
1 Tag
2975
250
€ 5,59*
ab € 0,0474*
€ 0,0658*
6 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,0498*
€ 0,0688*
13 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0544*
€ 0,0747*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0594*
€ 0,07069
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 16,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.