Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 3 x 6 ISO 4762 m.Innensechskant 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 3 x 6 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Zylinderschraube M 3 x 6 ISO 4762 m.Innensechskant 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019394799
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047628000030006
EAN/GTIN:
     4051426119094
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M3x 6 8.8 500 Stück ISO 4762 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 3 x 6 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 6mm· Gruppencode: 04762.800· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047628000030006
Werksnummer:
8000203602
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 6
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0128*
€ 0,0192*
Lager 1955
1000
500
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0147*
€ 0,0213*
6 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0163*
€ 0,0233*
7 Tage
600
500
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,017*
€ 0,0243*
11 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0172*
€ 0,0246*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 10,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.