Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 12 ISO 4035 niedrig m.Fasen Messing galvanisch vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 ISO 4035 niedrig m.Fasen Messing galvanisch vernickelt
Sechskantmutter M 12 ISO 4035 niedrig m.Fasen Messing galvanisch vernickelt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019394747
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040357300120000
EAN/GTIN:
     4051426097569
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Sechskantmutter ISO 4035 niedrig Fasen M12 Messing galv. vernickelt 100St. ISO 4035 Messing galvanisch vernickelt Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04035.730· Normart: ISO 4035
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040357300120000
Werksnummer:
8000201021
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011200
Gewicht brutto Kg:
0,011200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12
Norm:
ISO 4035 niedrig m.Fasen
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Messing galvanisch vernickelt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,1696*
€ 0,2596*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,5523*
€ 0,7562*
Lager 1955
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,6035*
€ 0,7795*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,6317*
€ 0,8217*
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,708*
€ 0,908*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7795*
€ 0,92761
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7765*
€ 0,92404
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7035*
€ 0,83717
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6935*
€ 0,82527
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6035*
€ 0,71817
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 77,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.