Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 3 x 3 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindestift M 3 x 3 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H
Gewindestift M 3 x 3 ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz 14 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019394717
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047660009030003
EAN/GTIN:
     4051426148827
Suchbegriffe:
DIN 551
DIN 551 Gewindestift
DIN 551 Madenschraube
DIN 551 Schraube
Gewindestift ISO 4766 Kegelkuppe/Schlitz M3x 3 14 H 200 Stück ISO 4766 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe · mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 3 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04766.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047660009030003
Werksnummer:
8000205949
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 3
Norm:
ISO 4766 m.Kegelkuppe/Schlitz
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
14 H
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0592*
€ 0,0856*
5 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 8,72*
€ 12,81*
Lager 1955
7
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 9,58*
€ 13,30*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 10,27*
€ 14,05*
4 Tage
7
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,65*
€ 19,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,30*
€ 15,827
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,24*
€ 15,7556
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,16*
€ 15,6604
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,02*
€ 13,1138
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,82*
€ 12,8758
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,91*
€ 11,7929
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 9,71*
€ 11,5549
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0479* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.