Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 24 ISO 4035 niedrig m.Fasen links Automatenstahl galvanisch ve


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 24 ISO 4035 niedrig m.Fasen links Automatenstahl galvanisch ve
Sechskantmutter M 24 ISO 4035 niedrig m.Fasen links Automatenstahl galvanisch ve
Artikel-Nr.:
     1955B-2019394553
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040354140240000
EAN/GTIN:
     4051426609069
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Sechskantmutter ISO 4035 niedrig Fasen links M24 Automatenstahl galv.verz. 25St. ISO 4035 04 Links galvanisch verzinkt Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen und metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 24 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04035.414· Normart: ISO 4035
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040354140240000
Werksnummer:
8000200956
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,061200
Gewicht brutto Kg:
0,061200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24
Norm:
ISO 4035 niedrig m.Fasen links
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Automatenstahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,7014*
€ 1,0814*
4 Tage
225
25
€ 4,30*
ab € 1,7588*
€ 2,5669*
Lager 1955
325
25
€ 5,99*
ab € 1,9218*
€ 2,6709*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,9863*
€ 2,7263*
1 Tag
228
25
€ 5,59*
ab € 1,9763*
€ 2,7263*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,6709*
€ 3,17837
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3913*
€ 2,84565
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2913*
€ 2,72665
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,2818*
€ 2,71534
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,2118*
€ 2,63204
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,9218*
€ 2,28694
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 66,7725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.