Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 6 x 12 ISO 4762 m.Innensechskant 12.9 zinkbesch Gleitmittel f


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 6 x 12 ISO 4762 m.Innensechskant 12.9 zinkbesch Gleitmittel f
Zylinderschraube M 6 x 12 ISO 4762 m.Innensechskant 12.9 zinkbesch Gleitmittel f
Artikel-Nr.:
     1955B-2019394480
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047622800060012
EAN/GTIN:
     4051426716606
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M6x12 12.9 flZnnc 480h-L 500St. ISO 4762 12.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 12mm· Gruppencode: 04762.280· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047622800060012
Werksnummer:
8000202890
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 12
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3000
500
€ 4,30*
ab € 0,0798*
€ 0,1096*
Lager 1955
4500
500
€ 5,99*
ab € 0,0857*
€ 0,1117*
6 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0945*
€ 0,1216*
7 Tage
2700
500
€ 5,59*
ab € 0,1258*
€ 0,1258*
11 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,0989*
€ 0,1278*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1117*
€ 0,13292
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1081*
€ 0,12864
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0857*
€ 0,10198
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 55,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.