Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 5 x 70 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 5 x 70 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 galvanisch verzinkt
Zylinderschraube M 5 x 70 ISO 4762 m.Innensechskant 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019394469
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621100050070
EAN/GTIN:
     4051426105615
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M5x70 10.9 galv.verz. 200St. ISO 4762 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 70 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 70mm· Gruppencode: 04762.110· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621100050070
Werksnummer:
8000201752
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011800
Gewicht brutto Kg:
0,011800
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 70
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1600
200
€ 4,30*
ab € 0,0636*
€ 0,0968*
Lager 1955
1600
200
€ 5,99*
ab € 0,0799*
€ 0,1138*
7 Tage
1120
200
€ 5,59*
ab € 0,084*
€ 0,1192*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0871*
€ 0,1235*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0881*
€ 0,1246*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1138*
€ 0,13542
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0999*
€ 0,11888
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0799*
€ 0,09508
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 22,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.